Indigo Lighting - FL03 SENSOR 30W 3600Lm 120° IP65 Noir - FL03BPCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351530367
Réf. Sonepar
08271153036
Réf. Fournisseur
FL03BPCS
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
flux lumineux:
2800...3200 lm
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
230 mm
efficacité lumineuse:
107 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


