Indigo Lighting - FÛT + KIT DE FIXATION Noir mat - HYBXBOLLARD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 600 mm
diamètre - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500412404
Réf. Sonepar
08271041240
Réf. Fournisseur
HYBXBOLLARD
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
600 mm
diamètre:
160 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Fût et kit de fixation noir mat pour borne HYDRA.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


