Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GENBAY Réfracteur UGR22 pour 100/150W Blanc mat - HBGREF1015

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - GENBAY Réfracteur UGR22 pour 100/150W Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 413 mm

  • hauteur/profondeur - 205 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500422472

Réf. Sonepar

08271042247

Réf. Fournisseur

HBGREF1015

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

413 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

mat

GENBAY Réfracteur UGR22 pour 100/150W

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting