Non retournable

Indigo Lighting - GL016 F 1W 80Lm 2700K 100° IP68 Acier inoxydable - GL016DC0F27

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 12 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 1 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351528395

Réf. Sonepar

05066152839

Réf. Fournisseur

GL016DC0F27

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

12 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre opalin.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordementà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Verre opaque pour un effet d'éclairage plus doux Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur pour une installation facile

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting