Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL016 F II 3000K 40° IP68 Acier inoxydable - GL016SSFD30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • diamètre d'encastrement - 50 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5056500418048

Réf. Sonepar

08271337512

Réf. Fournisseur

GL016SSFD30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

diamètre d'encastrement:

50 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

43 mm

flux lumineux utile:

184 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

courant nominal:

150...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

CHINE

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

48 mm

diamètre externe:

60 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

Encastré de sol rond.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting