Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL018 C 0,4W 30Lm 4000K 120° IP68 Acier inoxydable - GL018CNW

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 28 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 37 mm

  • flux lumineux utile - 3 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119683

Réf. Sonepar

05066311968

Réf. Fournisseur

GL018CNW

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

28 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

37 mm

flux lumineux utile:

3 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

0.5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

hauteur/profondeur:

37 mm

diamètre externe:

36 mm

charge max.:

0.3 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre dépoli.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.Convertisseur 24Vdc à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Effet opaque pour adoucir l’intensité lumineuse Discret pour une installation facile Câble résistant pour une utilisation en extérieur Câblage en parallèle pour une installation facile et plus de luminaires sur une alimentation

Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de petite taille au design discret, parfaits pour les installations résidentielles et parcticulièrement les terrasses, entrées et allées. Effet opaque pour adoucir l’intensité lumineuse et offir un éclairage de basse luminance parfait pour le balisage Câble résistant pour une utilisation en extérieur Câblage en parallèle pour une installation facile et plus de luminaires sur une alimentation Disponibles dans un choix de 6 couleurs LED, en version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting