Non retournable

Indigo Lighting - GL019 1-2W 3000K 38° IP68 Acier inoxydable - GL019FWW

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • diamètre d'encastrement - 33 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 9000 mm

  • flux lumineux utile - 150 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173110307

Réf. Sonepar

08271311030

Réf. Fournisseur

GL019FWW

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

diamètre d'encastrement:

33 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

9000 mm

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

Encastré de sol rond.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting