Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL019 F 1W 90Lm 4000K 100° IP68 Acier inoxydable - GL019DC0F40

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 13 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 1 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351528449

Réf. Sonepar

05066152844

Réf. Fournisseur

GL019DC0F40

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

13 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

1 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre opalin.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Verre opaque pour adoucir l’intensité lumineuse Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur de 41mm pour une installation facile

Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting