Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL019 II 2700K 38° IP68 Acier inoxydable - GL019RSS27F

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • diamètre d'encastrement - 33 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500416419

Réf. Sonepar

08271041641

Réf. Fournisseur

GL019RSS27F

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

diamètre d'encastrement:

33 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

courant nominal:

150...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

40 mm

Encastré de sol rond.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting