Indigo Lighting - GL019 SQ 1-2W 3000K 20° IP68 Acier inoxydable - GL019SQFWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 36 mm
flux lumineux utile - 125 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060173115517
Réf. Sonepar
08271311551
Réf. Fournisseur
GL019SQFWW
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
36 mm
flux lumineux utile:
125 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
orientable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
36 mm
longueur:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


