Indigo Lighting - GL019 ULG II 3000K 36° IP68 Acier inoxydable - GL019USS30F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
diamètre d'encastrement - 33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500417515
Réf. Sonepar
08271337518
Réf. Fournisseur
GL019USS30F
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
diamètre d'encastrement:
33 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
75 mm
flux lumineux utile:
290 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
puissance du système:
1 W
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
150...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
CHINE
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
102 mm
diamètre externe:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


