Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL022 1W 90Lm 4000K 30° IP68 Acier inoxydable - GL022NW

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 10 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 1 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173119218

Réf. Sonepar

05066311921

Réf. Fournisseur

GL022NW

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

10 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

1 W

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

longueur:

60 mm

Encastré mural extérieur carré pour balisage.Inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Éclairage rasant, parfait pour l’éclairage de marches En inox trempé pour un effet rustique (GL022) Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting