Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL038 II 2,8W 2700K 620Lm 40° IP65 Acier inoxydable - GL038SS27MF

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 80 mm

  • flux lumineux utile - 297 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500418635

Réf. Sonepar

08271041863

Réf. Fournisseur

GL038SS27MF

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

80 mm

flux lumineux utile:

297 lm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

2.8 W

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

106.07 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

98 mm

Encastré de sol rond.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting