Indigo Lighting - GL040 2,2-4,6W 4000K 40° IP68 Acier inoxydable - GL040DWBX40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 47 mm
flux lumineux utile - 530 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351533122
Réf. Sonepar
05066153312
Réf. Fournisseur
GL040DWBX40
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
65 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
47 mm
flux lumineux utile:
530 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
4.6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
Les Atouts de l'article:
Une apparence moderne grâce à sa source unique Produit de basse tension Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Durée de vie de 70 000h Technologie étanche anti-syphon brevetée
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Technologie étanche anti-syphon brevetée 7 ans de garantie prolongée disponible
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


