Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL040 CA RGB 3x1,2W 20° IP67 Acier inoxydable - GL040CARGB

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance du système - 1.2 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351501190

Réf. Sonepar

05066150119

Réf. Fournisseur

GL040CARGB

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

puissance du système:

1.2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

couleur de la lumière:

RGB

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre externe:

76 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond RGB.Diffuseur en verre clair.Inox 316 pour les zones côtières.Deux longueurs d'1m de câble (diamètre 6mm) fournies.Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).Un à six produit(s) par répéteur de puissance PR3011.Tube d'encastrement et connecteur étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Faible profondeur pour faciliter l’installation Pot d’encastrement disponible Gamme intégrale de couleurs RGB Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs Acier inoxydable de qualité marine pour les installations en extérieur comme en intérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting