Indigo Lighting - GL040 II 2700K 12° IP68 Acier inoxydable - GL040RSS27S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
diamètre d'encastrement - 70 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500415757
Réf. Sonepar
08271041575
Réf. Fournisseur
GL040RSS27S
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
diamètre d'encastrement:
70 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
courant nominal:
150...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
41 mm
diamètre externe:
76 mm
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


