Non retournable

Indigo Lighting - GL040 II 2700K 40° IP68 Acier inoxydable - GL040RSS27F

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • diamètre d'encastrement - 70 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500415788

Réf. Sonepar

08271041578

Réf. Fournisseur

GL040RSS27F

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

diamètre d'encastrement:

70 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

courant nominal:

150...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

41 mm

diamètre externe:

76 mm

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre clair.Inox 316 pour les zones côtières.Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni.Convertisseur et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting