Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL040 ULG 2W 280Lm 4000K 34° IP68 Acier inoxydable - GL040DMBL40

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux utile - 215 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 2 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351528562

Réf. Sonepar

05066152856

Réf. Fournisseur

GL040DMBL40

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux utile:

215 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

83 mm

diamètre externe:

76 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Encastré de sol rond.Très basse luminance.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Offre un éclairage au sol élégant et stylé Parfait pour les applications intérieures et extérieures Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Technologie étanche anti-syphon brevetée 7 ans de garantie prolongée disponible

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting