Indigo Lighting - GL100 1-2W 3000K 75° IP68 Acier inoxydable - GL100DX2130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux utile - 8 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 2 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351530206
Réf. Sonepar
05066153020
Réf. Fournisseur
GL100DX2130
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux utile:
8 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
46 mm
diamètre externe:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Peut marcher dessus, parfaits pour les allées et les escaliers Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications Parfait pour l’éclairage décoratif des allées, des terrasses et des marches d’escaliers sans aucun éblouissement
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés mini dôme résistants au piétinement Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance parfait pour les allées et les escaliers Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


