Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - GL200 5,7W 270Lm 3000K 90° IP65 Acier inoxydable - GL200DX4X30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 40 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 5.7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351531067

Réf. Sonepar

05066153106

Réf. Fournisseur

GL200DX4X30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

40 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

5.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

72.5 mm

diamètre externe:

76 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

Semi-encastré de sol rond pour balisage.Diffusion de la lumière dans quatre directions.Inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni.Convertisseur non dimmable intégré.Accessoires à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting