Indigo Lighting - GL200 5,7W 280Lm 4000K 90° IP65 Acier inoxydable - GL200DX1X40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux utile - 10 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 5.7 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351530954
Réf. Sonepar
05066153095
Réf. Fournisseur
GL200DX1X40
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux utile:
10 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
5.7 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
72.5 mm
diamètre externe:
76 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Carrossable (avec TUBE68) ce qui le rend parfait pour les allées de garage Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'encastrés carrossables ce qui le rend parfait pour les allées de garage Inox 316 pour les zones côtières Design en forme de dôme pour un éclairage de basse luminance parfait pour les allées et les escaliers Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou 4 directions Choix de cinq designs pour répondre à tous types d’applications
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


