fin de vie

Indigo Lighting - GL200 5,7W 280Lm 4000K 90° IP65 Acier inoxydable - GL200DX2240

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - GL200 5,7W 280Lm 4000K 90° IP65 Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 20 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 5.7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351531012

Réf. Sonepar

05066153101

Réf. Fournisseur

GL200DX2240

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

20 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

5.7 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

72.5 mm

diamètre externe:

76 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Semi-encastré de sol rond pour balisage.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting