Non retournable

Indigo Lighting - H2 PRO EXTREME CSP 5W 600Lm 40° DIM IP65 Noir mat - H2EXT1B

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 2200...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500411834

Réf. Sonepar

08271041183

Réf. Fournisseur

H2EXT1B

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

5 W

température de couleur:

2200...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

52 mm

diamètre externe:

90 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

commande via Bluetooth:

Non

Spot encastré rond fixe 3 en 1.2200K, 2700K ou 3000K au choix à l'arrière du luminaire.IP65 du dessus et du dessous.Convient aux zones côtières.Fixation par ressorts.Ne nécessite pas de convertisseur.Dimmable.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting