Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM Noir mat - Cuivre mat - AIN3KPLBKGD

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 745 lm

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500418260

Réf. Sonepar

08271041826

Réf. Fournisseur

AIN3KPLBKGD

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

745 lm

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

diamètre:

300 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

49.67 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

150 mm

commande via Bluetooth:

Non

Suspension décorative.Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.40m max).Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de la gamme:

Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration.Déclinable en différentes formes et combinaisons de couleurs.Dimmable.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting