Indigo Lighting - HYDRA 14-19-24W IP65 Noir mat - HYB1OPALWPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 813 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500412398
Réf. Sonepar
08271041239
Réf. Fournisseur
HYB1OPALWPC
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
813 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2200...3000 K
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
pays de fabrication:
CHINE
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
160 mm
type de câblage:
terminaison
Les Atouts de la gamme:
Tête interchangeable facilitant la maintenance.Design robuste et adapté aux zones côtières.Limitation de la pollution lumineuse grâce à un faible ULR (<1.5% pour la version noire) et un CCT réglable à 2200K.
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


