Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - INDY 1 A 65W-80W-125W 4000K IP65 Noir - FL102NW05

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - INDY 1 A 65W-80W-125W 4000K IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • courant nominal - 1000...1000 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373371478

Réf. Sonepar

02714337147

Réf. Fournisseur

FL102NW05

Marque

Indigo Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

courant nominal:

1000...1000 mA

Projecteur pour éclairage extérieur.65, 80 ou 125W au choix à l'arrière du luminaire.Diffuseur en verre trempé clair.Faisceau asymétrique.Livré avec 1.00m de câble.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting