Non retournable

Indigo Lighting - INDY 2 125W-165W-200W 3000K 120° IP65 Noir - FL101WW05

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - INDY 2 125W-165W-200W 3000K 120° IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373371447

Réf. Sonepar

02714337144

Réf. Fournisseur

FL101WW05

Marque

Indigo Lighting

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur pour éclairage extérieur.Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Diffuseur en verre trempé dépoli.Livré avec 1.00m de câble.Convertisseur non dimmable intégré.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting