Indigo Lighting - INDY 2 A 125W-165W-200W 4000K IP65 Noir - FL103NW05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
courant nominal - 2000...2000 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373371492
Réf. Sonepar
02714337149
Réf. Fournisseur
FL103NW05
Marque
Indigo Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
courant nominal:
2000...2000 mA
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


