Indigo Lighting - JACK TP 10W 1120Lm 38° Noir mat - Or brossé - TR41706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 795 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...4000 K
couleur du boîtier/corps - autre
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373365484
Réf. Sonepar
02714336548
Réf. Fournisseur
TR41706
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
795 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...4000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
diamètre:
55 mm
longueur des filins de suspension:
0...2000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
90 mm
type de câblage:
terminaison
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


