Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - KIT DE SUSPENSION 300cm POUR RAILS M & L Noir mat - TR49805

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - KIT DE SUSPENSION 300cm POUR RAILS M & L Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • largeur - 27.7 mm

  • longueur - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373374141

Réf. Sonepar

08271337414

Réf. Fournisseur

TR49805

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

largeur:

27.7 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

34.5 mm

accessoire:

Oui

DECO TRACK 48 M/L Kit de suspension.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting