Non retournable

Indigo Lighting - KIT DE SUSPENSION L:1000mm Blanc mat - AZ7

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - KIT DE SUSPENSION L:1000mm Blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - blanc

  • hauteur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052503019

Réf. Sonepar

08271337555

Réf. Fournisseur

AZ7

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

blanc

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

KIT DE SUSPENSION L:1000mm Blanc mat.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting