Indigo Lighting - KIT SUSPENSION L:500cm Noir - TR23630

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - KIT SUSPENSION L:500cm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373352262

Réf. Sonepar

02714335226

Réf. Fournisseur

TR23630

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

TRACK III SURFACE KIT SUSPENSION L:500cm NOIR

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting