Indigo Lighting - KIT UPLIGHT 13W 3000K 1100Lm - NV45UPM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500401873
Réf. Sonepar
05066040187
Réf. Fournisseur
NV45UPM
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
22 mm
diamètre externe:
318 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
450 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


