Indigo Lighting - KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm - NV90UPM

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - KIT UPLIGHT 28W 3000K 2400Lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500401897

Réf. Sonepar

05066040189

Réf. Fournisseur

NV90UPM

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

900 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

diamètre externe:

734 mm

pays de fabrication:

CHINE

NOVA 3 kit éclairage indirect 28W 3000K 2400Lm.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting