Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - KO 703S 1W 120Lm 3000K 75° IP44 Acier inoxydable - KO703S

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 55 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373027542

Réf. Sonepar

02714302754

Réf. Fournisseur

KO703S

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

55 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de couverture:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Oui

orientable:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

efficacité lumineuse:

55 lm/W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

longueur:

100 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

longueur d’encastrement:

88 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne automatique

Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting