Indigo Lighting - KORY R 6W 775Lm 60° IP65 Noir mat - DO54905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 775 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373372369
Réf. Sonepar
08271337236
Réf. Fournisseur
DO54905
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
775 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
46 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
230...230 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
88 mm
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


