Indigo Lighting - LENTILLES FAISCEAU 50°x90° - LBAL5090

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 575 mm

  • hauteur/profondeur - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351536314

Réf. Sonepar

05066153631

Réf. Fournisseur

LBAL5090

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

575 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

LENTILLES FAISCEAU 50°x90°

Les Atouts de l'article:

Compatible avec toute la gamme de luminaires industriels Lentus Installation facile et rapide Les lentilles peuvent être installées après l’installation