Indigo Lighting - LUSY S 6,3W 3000K 475Lm 34° Blanc mat - WA278WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 410 lm
puissance du système - 6.3 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 115 mm
efficacité lumineuse - 65.08 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5411373377555
Réf. Sonepar
08271337755
Réf. Fournisseur
WA278WW30
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
410 lm
puissance du système:
6.3 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
115 mm
efficacité lumineuse:
65.08 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
ultra brillant
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.6
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
30 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
110
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non




