Indigo Lighting - MINI 6 0,12W 6Lm 6000K 90° IP65 Aluminium - KO91CL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
diamètre d'encastrement - 14 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373026231
Réf. Sonepar
02714001468
Réf. Fournisseur
KO91CL
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
diamètre d'encastrement:
14 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
29 mm
flux lumineux utile:
6 lm
température de couleur:
6000...6000 K
puissance du système:
0.12 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
13 mm
hauteur/profondeur:
29 mm
longueur:
18 mm
diamètre externe:
18 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
type de câblage:
terminaison
raccordement électrique avec fiche:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


