Non retournable

Indigo Lighting - MINI 6 0,12W BLEU 90° IP65 Aluminium - KO91BL

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • diamètre d'encastrement - 14 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373026248

Réf. Sonepar

02714001467

Réf. Fournisseur

KO91BL

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

diamètre d'encastrement:

14 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

29 mm

puissance du système:

0.12 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

13 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

longueur:

18 mm

diamètre externe:

18 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

type de câblage:

terminaison

Mini encastré de sol rond.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting