Indigo Lighting - MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66 Noir mat - BU10505

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66 Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5411373376091

Réf. Sonepar

08271337609

Réf. Fournisseur

BU10505

Marque

Indigo Lighting

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

hauteur/profondeur:

82 mm

diamètre externe:

260 mm

type de câblage:

terminaison

taux de distorsion harmonique (THD):

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

Applique murale ou plafonnier.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting