Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - MINI TIMY EVO DRIVER 12W 70-120mA CC - CDBU105

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - MINI TIMY EVO DRIVER 12W 70-120mA CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 86 mm

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373375971

Réf. Sonepar

08271337597

Réf. Fournisseur

CDBU105

Marque

Indigo Lighting

longueur:

86 mm

largeur:

37 mm

hauteur:

25 mm

Convertisseur courant constant pour MINI TIMY EVO.Tension d'alimentation : 220-240 Vac.Puissance en W : 12W.Courant de sortie : 70mA ou 120mA.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting