Indigo Lighting - MOLY GU10 MAX10W PAR16 Noir mat - WA19405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373356352
Réf. Sonepar
02714335635
Réf. Fournisseur
WA19405
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
130 mm
diamètre externe:
57 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


