Indigo Lighting - MOON 1,5W 170Lm 2700K IP44 Blanc mat - WA204WW30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1.5 W
flux lumineux utile - 100 lm
température de couleur - 2700...2700 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373356031
Réf. Sonepar
02714335603
Réf. Fournisseur
WA204WW30
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
1.5 W
flux lumineux utile:
100 lm
température de couleur:
2700...2700 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP44
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
DC
avec interrupteur:
Oui
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
120 mm
alimentation en courant:
Accu/secteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


