Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION 200cm Noir mat - TR25305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373350787
Réf. Sonepar
02714335078
Réf. Fournisseur
TR25305
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
2000 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
TRACK 48VDC SURFACE MOULURE DE FINITION 200cm NOIR MAT
NoticePDF
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


