Non retournable

Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION 300cm Noir mat - TR25405

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373350794

Réf. Sonepar

02714335079

Réf. Fournisseur

TR25405

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

30 mm

longueur:

3000 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

TRACK 48VDC SURFACE MOULURE DE FINITION 300cm NOIR MAT

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting