Non retournable

Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION L:200cm Blanc - TR41404

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - MOULURE DE FINITION L:200cm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 2000 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373364524

Réf. Sonepar

02714336452

Réf. Fournisseur

TR41404

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

2000 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

TRACK UNO MOULURE DE FINITION L:200cm BLANC

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting