Non retournable

Indigo Lighting - NOVA CSP 3 P 68W 10740Lm 120° Blanc mat - Doré - SU17280

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - NOVA CSP 3 P 68W 10740Lm 120° Blanc mat - Doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 68 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373372505

Réf. Sonepar

08271337250

Réf. Fournisseur

SU17280

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

68 W

température de couleur:

2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

900 mm

longueur des filins de suspension:

500...2000 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

pays de fabrication:

CHINE

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

132.35 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

105 mm

Suspension ronde.Diffuseur microprismatique.2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire.Avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alim blancs.Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting