Non retournable

Indigo Lighting - OTIS 2 P 30W+5W 4000K 60°+110° DIM Blanc mat - SU168NW30

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • longueur - 1205 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373368829

Réf. Sonepar

02714336882

Réf. Fournisseur

SU168NW30

Marque

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1205 mm

longueur des filins de suspension:

300...1500 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

mat

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pays de fabrication:

CHINE

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

34 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

type de câblage:

terminaison

commande via Bluetooth:

Non

Suspension linéaire.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting