Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - PIQUET A ENTERRER Anthracite - PT090/SPIKE/A

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 310 mm

  • diamètre - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052319818

Réf. Sonepar

08271231981

Réf. Fournisseur

PT090/SPIKE/A

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur:

310 mm

diamètre:

30 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

SPOTTY PIQUET A ENTERRER.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting